摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
チルトスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
材質
鉄
注文コード
02049416
品番
PS-115
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
汎用のチルトスタンド
付属品
-
材質
鉄
色
ブラック
表面処理
クロムめっき
寸法D1(mm)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×10×63
寸法W1(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
-
適合ケース
-