摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
チルトスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オフホワイト、透明
材質
適合UL94HB、ABS
注文コード
02049443
品番
GLP-92TS-WM
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
汎用のチルトスタンド
付属品
取付用ねじ(Φ2.2×6mm)
材質
適合UL94HB、ABS
色
オフホワイト、透明
表面処理
-
寸法D1(mm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
-
寸法W1(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
1/個
適合ケース
GA-10/20/30-WP1、GB-10/20/30-WP1、GF-10/20-WP1、GL-10/20/30/40/50/60-WM1、GN-10/20/30/40/50/60-WM1、GR-10-WM、GRS-10-WM