摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
チルトレッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オフホワイト
注文コード
02049477
品番
PGA-1660-70W
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用のチルトレッグ
付属品
取付用ねじ
材質
ABS
色
オフホワイト
取付板厚(mm)
4(最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
5/個(ローターを立てた場合)