電源ケーブル15A

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02051096 品番 DY-050PC-3P9
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
15A仕様のブラグ付き電源ケーブル

質量(kg)0.89 ケーブル長(m)5 プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 仕様入力ユニット(DY-R9201)またはブレーカユニット(DY-R9203-15)にそのまま結線できるプラグが付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02051078
2022-10-16
用途:
ねじ切り機のケーブル交換
誠伸工業 様 (建設業・工事業)

以前のものは劣化のため硬化していました、交換後はしなやかで快適です
もっと早くに交換すればよかった。」

対象商品:
02051078
2022-02-22
用途:
組立作業
製造業

他での取り扱いが無いため、モノタロウで取り扱っていて助かります。今後も引き続き取扱い宜しくお願い致します。

対象商品:
02051078
2020-05-31
用途:
丸のこ盤の配線交換
電気・ガス・熱供給・水道業

丸のこ盤の配線が短いため交換しました。
柔らかさも丁度よく使いやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする