曜日別特売
GZBC-UM3-2SR 電池金具 摂津金属工業 02051114

電池金具

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個仕様●適合プラスチックケース型番:GRD-080-WM、GRD-080-BM、GRD-080N-WM、GRD-080N-BM●適合電池:単3形 2個注文コード02051114品番GZBC-UM3-2SR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具

仕様●適合プラスチックケース型番:GRD-080-WM、GRD-080-BM、GRD-080N-WM、GRD-080N-BM●適合電池:単3形 2個セット内容ダブル金具(R)×1、シングル金具×1、シングル金具(ばね付)×1材質スチール質量(g)6表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02051105
2019-02-27
用途: おもちゃの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

電池の液漏れで壊れたおもちゃの修理に買いました。
交換作業も終わり、また動くようになりました。
予備として他のサイズの物も買おうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする