電池金具

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合プラスチックケース型番:GM-30-WM1、GM-40-WM1、GM-70-WM1、GM-80-WM1、GO-30-WM1、GO-40-WM1、GO-70-WM1、GO-80-WM1、GRS-100-WM GRS-100-BM●適合電池:単3形 4個 注文コード02051132 品番GZBC-UM3-4SL
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具

仕様●適合プラスチックケース型番:GM-30-WM1、GM-40-WM1、GM-70-WM1、GM-80-WM1、GO-30-WM1、GO-40-WM1、GO-70-WM1、GO-80-WM1、GRS-100-WM GRS-100-BM●適合電池:単3形 4個 セット内容ダブル金具(L)×2、ダブル金具(R)×1、シングル金具×1、シングル金具(ばね付)×1 材質スチール 質量(g)12 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02051105
2019-02-27
用途:
おもちゃの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

電池の液漏れで壊れたおもちゃの修理に買いました。
交換作業も終わり、また動くようになりました。
予備として他のサイズの物も買おうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする