※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
トップボトムカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトブラック
注文コード
02051428
品番
FBP-28TB-40C
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックFBSシリーズ用の上下カバー
付属品
-
材質
樹脂化粧アルミ板
質量(kg)
0.2
色
ライトブラック
表面処理
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148.04×8×370.5
板厚t(mm)
1.2/0.3
適合ラック
FBS-1328-40N