摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
トップボトムカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
02051613
品番
RKP-25BTB
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックRKU2シリーズ用の上下板
付属品
-
材質
樹脂化粧アルミ板
質量(kg)
-
色
ベージュ
表面処理
エンボス模様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
411.4×10×247
板厚t(mm)
1.2/0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
RKU2-□□25