抜け止めコンセント

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02052006 品番WJ-1139A
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

コンセント口数が2個の接地型抜け止めコンセント

ブラック 質量(g)85 定格接地形2P 15A 125V 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02052006
2017-01-23
用途:
取り替えに
萬梅堂 様

既製品の電源モジュールのコンセントが古くて抜けやすかったために当製品と交換しました。
壁用のよくある形ではなく丸くなっていて接地付きで抜け止めとなるとこれくらいしか見つかりません。
製品の出来はとてもよく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする