OKU-1024068 ノブ本体 摂津金属工業 02052505 OKU-1024068 ノブ本体 摂津金属工業 02052505

ノブ本体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 表面処理- 注文コード02052505 品番OKU-1024068
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は表面処理など49種類から選べます 他の種類を見る

モダンで遊び心を加えた個性的なデザインが特徴のツマミ・ノブ本体

材質強化ポリアミド6 形状- グレイ 直径(Φmm)24 質量(g)6/個 最大トルク(N・m)- 表面処理- 軸の形状(適合)丸軸 軸径D(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする