バッテリーコンパートメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品取付用ねじ付 使用電池9V形1個 注文コード02053196 品番GGBO-9V-1
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588
この商品は付属品・セット内容・使用電池など23種類から選べます 他の種類を見る

適合するケースに乾電池を使用する場合にケース内部に取付

付属品取付用ねじ付 材質UL94HB適合、ABS オフホワイト 質量(g)11 使用電池9V形1個 ホルダー- RoHS指令(10物質対応)対応 適合ケースGRD-100□-□M、VGA-10□-WM、VGA-20□-WM、VJB-□□□□-WM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする