摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
バッテリーコンパートメント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
-
使用電池
9V形1個
注文コード
02053232
品番
VDAP-117-9V-1
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
付属品・セット内容・使用電池
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ダテックコントロールVDAシリーズ用電池ボックス
付属品
-
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
12
外装色
オフホワイト
使用電池
9V形1個
ホルダー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
VDA-117□-□M