摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
バッテリーコンパートメント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
-
使用電池
単3形5個
注文コード
02053248
品番
VDAP-144UM3-5
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
付属品・セット内容・使用電池
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ダテックコントロールVDAシリーズ用電池ボックス
付属品
-
材質
UL94HB適合、ポリカーボネート
色
グレイ
質量(g)
60
外装色
グレイ
使用電池
単3形5個
ホルダー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
VDA-128□-□M、VDA-144□-□M