摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
バッテリーコンパートメント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ホルダー用タッピングビス、蓋固定ビス
セット内容
ダブル金具×2、シングル金具×1、シングル金具(ばね付)×1
使用電池
単3形3個
注文コード
02053336
品番
GGBC-9336117
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
この商品は
付属品・セット内容・使用電池
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ケースのフロントパネルや後面などに直接取付けできる、汎用のバッテリーコンパートメント
付属品
ホルダー用タッピングビス、蓋固定ビス
セット内容
ダブル金具×2、シングル金具×1、シングル金具(ばね付)×1
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
54
外装色
オフホワイト
使用電池
単3形3個
ホルダー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
-