バッテリーコンパートメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ホルダー用タッピングビス、蓋固定ビス セット内容ダブル金具×4、シングル金具×1、シングル金具(ばね付)×1 使用電池単3形5個 注文コード02053388 品番GGBC-9338119
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は付属品・セット内容・使用電池など23種類から選べます 他の種類を見る

ケースのフロントパネルや後面などに直接取付けできる、汎用のバッテリーコンパートメント

付属品ホルダー用タッピングビス、蓋固定ビス セット内容ダブル金具×4、シングル金具×1、シングル金具(ばね付)×1 材質UL94HB適合、ABS ブラック 質量(g)68 外装色ブラック 使用電池単3形5個 ホルダー- RoHS指令(10物質対応)対応 適合ケース-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする