摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
バッテリーコンパートメント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
取付用ねじ
使用電池
単3形4個
注文コード
02053397
品番
GGBO-UM3-4N
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
付属品・セット内容・使用電池
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
適合するケースに乾電池を使用する場合にケース内部に取付
付属品
取付用ねじ
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
17
使用電池
単3形4個
ホルダー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
GRD-100-□M、GRD-100N-□M、VDA-117-WM、VDA-117N-WM、VGA-10□-WM、VGA-20□-WM、VJB-□□□□-WM