摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
バッテリーコンパートメント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
取付用ねじ(トルクスねじT10)
使用電池
単4形2本
注文コード
02053415
品番
VKO-UM4-2B
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
付属品・セット内容・使用電池
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
アートケース用のアクセサリー
付属品
取付用ねじ(トルクスねじT10)
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
14
使用電池
単4形2本
ホルダー
(電池)あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
ベース傾斜型(30度、55度)