※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
-
材質
丸鋼
注文コード
02053993
品番
PH-140-6M
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・材質・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製のハンドル
付属品
六角ナット・ワッシャ
材質
丸鋼
質量(kg)
-
径(Φ)
6
シリーズ
-
表面処理
クロムめっき
寸法H1(mm)
30
寸法W1(mm)
140
寸法Wo(mm)
146
ねじの呼び
M4×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
6
寸法D1
-
寸法Ho(mm)
40