※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
-
材質
ステンレス鋼
注文コード
02054124
品番
PHSU-146-8F
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・材質・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレススチール製のハンドル
付属品
取付用ねじ、平座金付M4×10 4個
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
-
径(Φ)
8
シリーズ
-
表面処理
バフ研磨(鏡面)
寸法H1(mm)
10
寸法W1(mm)
146
寸法Wo(mm)
154
ねじの呼び
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
8
寸法D1
M4
寸法Ho(mm)
30