摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
(適合)RWT
材質
アルミ
注文コード
02054167
品番
PHD-430-3A
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・材質・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
主に引き出しなどの取っ手として使用
付属品
ねじ付
材質
アルミ
質量(kg)
0.25
径(Φ)
-
シリーズ
(適合)RWT
表面処理
B2アルマイト
寸法H1(mm)
-
寸法W1(mm)
-
寸法Wo(mm)
430
ねじの呼び
-
寸法Do(mm)
34.3
寸法D1
-
寸法Ho(mm)
26.4