CB-58 汎用ケース CBシリーズ 摂津金属工業 02054307

汎用ケース CBシリーズ

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02054307
品番
CB-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

電子計測機器等、幅広い分野に適したアルミケースです。

幅(mm)
80
高さ(mm)
58
奥行(mm)
120
質量(kg)
0.13
材質
アルミ
シルバーB
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02054325
2023-04-18
用途: ヘッドフォンアンプのケースに使用
その他業種

自作したヘッドフォンアンプの電子ユニットを収めるための収納に使用しました。
様々なサイズがあるので必要に応じて使用可能で便利です。

対象商品 : 02054316
2021-12-03
用途: アンプの入力切替器
製造業

PC音源とレコードの出力を切替えるために、このケースを購入しました。
小型で作りも良いですし、表面に傷防止のビニールが貼ってあるので、最後にとることで綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 02054316
2022-01-05
用途: 試作、修理解析のための試験回路作成
電気・ガス・熱供給・水道業

気軽に何にでも使用できる汎用品としてお薦めできます。特にビニール保護シートの貼り付け技術は秀逸。

対象商品 : 02054316
2021-12-30
用途: 試作品等
電気・ガス・熱供給・水道業

安価なので気安く使用できます。試作品、難解なメンテでの再現試験用として重宝しております。

対象商品 : 02054316
2021-11-19
用途: ケース

格好良くはないですが、とにかく箱に納めたいだけの場合は安くてよいと思います。

対象商品 : 02054334
2020-12-05
用途: 電子機器の製作
コスモソリューションサービス業

電子機器を製作するのに使います。普通のケースで何度か使っていますが特に問題ありません。

対象商品 : 02054307
2020-04-02
用途: ソレノイドバルブを入れるケースに使いました
農・林・水産業

想像していた物よりシッカリしていてビスも付属していたし 使い勝手が丁度良かったです
今現在追加注文して2個使用させていただいています

対象商品 : 02054316
2018-12-10
用途: 小型のアンプ基板の収納に使用

昔からあるメーカーで鈴蘭堂と合わせて有名なので、加工もしゃすく値段も手頃なのがいいです。秋葉原まで買いにいかなくてもいいので、こちらでの購入がお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする