摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02055646
品番
VKO-LID-WM
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
アートケースの下カバー部に取り付ける蓋
付属品
ねじ付
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
VKA、VKB、VKE、VKS全機種