※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.4×51×158.7 注文コード02056328 品番CM86-175K-39
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法など81種類から選べます 他の種類を見る

卓上型の電子機器用のプラスチックケース

付属品ねじ付 仕様- 材質UL94HB適合、ABS 形状- 質量(kg)0.34 PCボーン(アイボリー) 寸法d(mm)- 適合サイズ(mm)最大PCB:174×142.8 寸法D1(mm)101.6 寸法D2(mm)79.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.4×51×158.7 パネルサイズ(mm)- 保護等級- 寸法H1(mm)40.5 寸法h(mm)- 使用電池- 寸法H2(mm)3.3 寸法W1(mm)193.5 寸法W2(mm)158.8 寸法D3(mm)2.3 寸法H3(mm)3.8 寸法H4(mm)46.5 寸法w(mm)- 寸法W3(mm)184.7 寸法W4(mm)196.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする