付属品-
仕様-
材質UL94HB適合、ABS
形状-
質量(kg)0.123
色ブラック
寸法d(mm)140.21
適合サイズ(mm)最大PCB:水平実装時83.82×139.7×1.57
寸法D1(mm)-
寸法D2(mm)-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91.44×48.77×146.05
パネルサイズ(mm)78.49×79.37×2.03
保護等級-
寸法H1(mm)-
寸法h(mm)23.37
使用電池-
寸法H2(mm)-
寸法W1(mm)-
寸法W2(mm)-
寸法D3(mm)-
寸法H3(mm)-
寸法H4(mm)-
寸法w(mm)85.6
寸法W3(mm)-
寸法W4(mm)-