プラスチックケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91.44×53.09×146.05 注文コード02056443 品番HPS-9VBK-039
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は寸法など81種類から選べます 他の種類を見る

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケース

付属品- 仕様- 材質UL94HB適合、ABS 形状- 質量(kg)0.13 PCボーン 寸法d(mm)100.58 適合サイズ(mm)最大PCB:水平実装時83.82×100.33×1.57 寸法D1(mm)- 寸法D2(mm)- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91.44×53.09×146.05 パネルサイズ(mm)78.49×79.37×2.03 保護等級- 寸法H1(mm)- 寸法h(mm)27.69 使用電池9V形1個 寸法H2(mm)- 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 寸法D3(mm)- 寸法H3(mm)- 寸法H4(mm)- 寸法w(mm)85.6 寸法W3(mm)- 寸法W4(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする