付属品ねじ付
仕様-
材質UL94HB適合、ABS
形状-
質量(kg)0.28
色PCボーン(アイボリー)
寸法d(mm)-
適合サイズ(mm)最大PCB:177.8×100.3
寸法D1(mm)-
寸法D2(mm)-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.2×57.2×108.2
パネルサイズ(mm)-
保護等級-
寸法H1(mm)-
寸法h(mm)-
使用電池-
寸法H2(mm)-
寸法W1(mm)194.8
寸法W2(mm)188
寸法D3(mm)-
寸法H3(mm)-
寸法H4(mm)-
寸法w(mm)-
寸法W3(mm)165.1
寸法W4(mm)-