付属品組立用ビス
仕様最大メンブレンスイッチW×D(mm):99.1×132.1
材質UL94V-2適合、ポリカーボネート
形状マウント部付き
質量(kg)0.32
色ライトグレイ
寸法d(mm)-
適合サイズ(mm)最大PCB:上カバー116.3×141.7、下カバー115.6×141
寸法D1(mm)-
寸法D2(mm)-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129.1×67.8×192.6
パネルサイズ(mm)-
保護等級IP65相当
寸法H1(mm)-
寸法h(mm)-
使用電池-
寸法H2(mm)-
寸法W1(mm)-
寸法W2(mm)-
寸法D3(mm)-
寸法H3(mm)-
寸法H4(mm)-
寸法w(mm)-
寸法W3(mm)-
寸法W4(mm)-