※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
フロントパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02057913
品番
RKM-2004FP
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
材質
アルミ押出形材(フロントパネル/フロントハンドル)、黄銅(ロックタイトスクリュー)、ピアノ線(コイルスプリング)、ABS(ロックタイトロゼット)、ET-6010(ハンドルカバー)、色彩紙(ハンドル化粧版)
色
ブラック(ロックタイトロゼット)、透明(ハンドルカバー)、グリーン(ハンドル化粧版)
表面処理
ニッケルめっき(ロックタイトスクリュー)、B2アルマイト(ハンドル)、ヘアラインB2アルマイト(フロントパネル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101.1×188×23.3
寸法H1(mm)
144.4
寸法H2(mm)
120.4
寸法W1(mm)
95.9
寸法W2(mm)
79.9
寸法H3(mm)
-
適合ラック
RKU-20□□A、RKU2-2030〜45