摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ボトムカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02059058
品番
RKP-35UNP
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー
材質
アルミ
質量(kg)
0.56
色
リバイブルー
表面処理
8.1G6.6/1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
411.9×1.5×335.7
板厚t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
RMU-□□35