仕様PCB:128×90mm材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)形状フラットパネルタイプ厚さ(mm)-質量(kg)0.219色オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)シリーズVAA表面処理B2アルマイト(パネル)寸法D1(mm)-パネルサイズ(mm)136×82寸法H1(mm)44.1寸法H2(mm)44.1寸法W1(mm)132寸法H3(mm)78寸法H4(mm)78寸法Wo(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)105寸法Ho(mm)90