※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
モテック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
PCB:178×125mm
注文コード
02060643
品番
VAA-1450AV-WM1
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース
仕様
PCB:178×125mm
材質
UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)
形状
フラットパネルタイプ
厚さ(mm)
-
質量(kg)
0.262
色
オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)
シリーズ
VAA
表面処理
B2アルマイト(パネル)
寸法D1(mm)
-
パネルサイズ(mm)
185×42
寸法H1(mm)
24.1
寸法H2(mm)
24.1
寸法W1(mm)
181
寸法H3(mm)
38
寸法H4(mm)
38
寸法Wo(mm)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
140
寸法Ho(mm)
50