VAA-14A0AV-WM1 モテック 摂津金属工業 02060668

モテック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様PCB:178×125mm注文コード02060668品番VAA-14A0AV-WM1
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース

仕様PCB:178×125mm材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)形状フラットパネルタイプ厚さ(mm)-質量(kg)0.347オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)シリーズVAA表面処理B2アルマイト(パネル)寸法D1(mm)-パネルサイズ(mm)185×92寸法H1(mm)49.1寸法H2(mm)49.1寸法W1(mm)181寸法H3(mm)88寸法H4(mm)88寸法Wo(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)140寸法Ho(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする