VAA-1065PS-WM1 モテック 摂津金属工業 02060704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モテック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様PCB:128×90mm、メンブレンスイッチ:137.8×46.8mm注文コード02060704品番VAA-1065PS-WM1
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース

仕様PCB:128×90mm、メンブレンスイッチ:137.8×46.8mm材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)形状スロープパネルタイプ厚さ(mm)2.3質量(kg)0.233オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)シリーズVAA表面処理B2アルマイト(パネル)寸法D1(mm)29.6パネルサイズ(mm)-寸法H1(mm)44.1寸法H2(mm)19.1寸法W1(mm)138寸法H3(mm)53寸法H4(mm)47寸法Wo(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)105寸法Ho(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする