NPO-70RSWC-WG ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業 02061964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラックスタビライザー(前後面用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ホワイトグレイ適合NFC・NGC(W700)、DPR2(W700) 、DPRC注文コード02061964品番NPO-70RSWC-WG
参考基準価格(税別)¥10,820販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラックの転倒防止用金具

付属品取付用ねじ M5 4本適合NFC・NGC(W700)、DPR2(W700) 、DPRC材質鋼板幅(mm)684質量(kg)9.3ホワイトグレイ高さ(mm)137タイプキャスター取付タイプ奥行(mm)255シリーズNPO表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする