曜日別特売
PAA-2550-03U ラックマウントアダプター 摂津金属工業 02062226

ラックマウントアダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02062226品番PAA-2550-03U
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

19インチラックにケースを取り付ける場合に使用

仕様適合ケース幅:430mm材質アルミ押出形材規格EIAシリーズPAA寸法a(mm)37.7表面処理B2アルマイト板厚(mm)3寸法b(mm)-寸法c(mm)57.2寸法Wo(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)49寸法Ho(mm)132.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする