摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ラックマウントアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02062287
品番
PAA-3050-200
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
仕様
適合ケース幅:420mm
材質
アルミ押出形材
規格
JIS
シリーズ
PAA
寸法a(mm)
50
表面処理
B2アルマイト
板厚(mm)
3
寸法b(mm)
50
寸法c(mm)
-
寸法Wo(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
49
寸法Ho(mm)
199