※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
リヤWフレームA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02062497
品番
FRP-40RWAG
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質
アルミ
幅(mm)
208.28
質量(kg)
0.084
高さ(mm)
8.9
奥行(mm)
32.3
シリーズ
FRP
表面処理
化成皮膜処理
RoHS指令(10物質対応)
対応