※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
リヤパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RKM
適合
適合サブラックはRKU RKU2シリーズ プラグインユニットはタイプ2
注文コード
02062673
品番
RKM-1316RP
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
適合
適合サブラックはRKU RKU2シリーズ プラグインユニットはタイプ2
材質
アルミ
幅(mm)
24.9
質量(kg)
-
色
-
高さ(mm)
92.6
奥行(mm)
4
シリーズ
RKM
表面処理
B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応