摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
リヤパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RKM
適合
適合サブラックはRKU RKU2シリーズ プラグインユニットはタイプ3
注文コード
02062698
品番
RKM-1508RP
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
適合
適合サブラックはRKU RKU2シリーズ プラグインユニットはタイプ3
材質
アルミ
幅(mm)
50.3
質量(kg)
-
色
-
高さ(mm)
109
奥行(mm)
-
シリーズ
RKM
表面処理
B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応