※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
リヤパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RKP
適合
RKU-17□□A、RMU-17□□
注文コード
02062777
品番
RKP-17ARP
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
後部における部品(I/Oコネクタ)等を取り付ける固定型リヤパネル
適合
RKU-17□□A、RMU-17□□
材質
アルミ
幅(mm)
405.8
質量(kg)
0.27
色
リバイブルー(マンセル8.1G6.6/1.2)
高さ(mm)
166
奥行(mm)
1.5
シリーズ
RKP
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応