※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
リヤミドルWフレームA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02063014
品番
FRP-22RMWAG
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サブラックFRS/FCSシリーズ用の内装用アクセサリー
材質
アルミ
幅(mm)
116.84
質量(kg)
0.038
高さ(mm)
20.9
奥行(mm)
8.8
シリーズ
FRP
表面処理
化成皮膜処理