摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ロブストボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02063346
品番
VCA-0808-08PG
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
材質
UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)
質量(kg)
0.207
色
ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)
シリーズ
VCA
保護等級
IP66
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
40
寸法Wo(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
80
寸法Ho(mm)
80