※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
収納棚(JIS規格)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02064247
品番
RSJ-3J35-BWG
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠
材質
鋼板
質量(kg)
2.5
色
ホワイトグレイ
外形寸法(mm)
480(W0)×149(3J)(H0)×350(D0)
規格
JIS
表面処理
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
板厚(mm)
t1.6
寸法H1(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
25