※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

前面ビス止め棚(サポートアングル付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02064432 品番 NPO-2069SLHSN1
参考基準価格(税別)¥13,430 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品

仕様穴無 適合FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)RKCS、RSR、SOR(D1000)、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRH、SSRW、WPRS 材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル) 幅(mm)448 質量(kg)6 ブラック 高さ(mm)20 奥行(mm)690 シリーズNPO 表面処理N1.0メラミン塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする