※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
前面ビス止め棚(サポートアングル付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02064484
品番
NPO-2039SLHHWG
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
仕様
穴開き
適合
SKR、SOR(D600)、NFC・NGC・SNR2・SSR2(D600)、WPR
材質
鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)
幅(mm)
448
質量(kg)
3.4
色
ワイトグレイ
高さ(mm)
20
奥行(mm)
390
シリーズ
NPO
表面処理
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
30