摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
組込サポート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適合ノブ本体直径Φ31
注文コード
02064536
品番
OKV-8733001
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
仕様
適合ノブ本体直径Φ31
材質
UL94HB適合 ABS
質量(kg)
0.015
色
グリーン
シリーズ
OKV
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ノブ
OKV