※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
電源ケーブル20A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02064624
品番
DH-050NL5-20
参考基準価格(税別)
¥13,430
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル
付属品
絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個
仕様
●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P
質量(kg)
1.3
外装色
引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック
ケーブル長(mm)
5000(電源)
電源ケーブル
S-VCT 3.5mm
2
3芯(黒.白.緑)