305×2.5×25.4 ハイブリッド(可変密度型切断砥石) レヂトン 02064974

ハイブリッド(可変密度型切断砥石)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10枚)
外径(Φmm)305
厚さ(mm)2.5
内容量1箱(10枚)注文コード02064974品番305×2.5×25.4
参考基準価格(税別)¥14,220販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。
砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。

用途
SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)
外径(Φmm)305厚さ(mm)2.5粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼など最高使用速度(m/s)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02064974
2022-10-28
用途: 足場パイプの切断
農・林・水産業

硬いので長持ちしますので、コスパいいとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする