CCD-JSCNW5BK Blu-ray/DVD/CDケース(標準/PS/2枚収納) エレコム 02065857

CCD-JSCNW5BK Blu-ray/DVD/CDケース(標準/PS/2枚収納) エレコム 02065857
CCD-JSCNW5BK Blu-ray/DVD/CDケース(標準/PS/2枚収納) エレコム 02065857

Blu-ray/DVD/CDケース(標準/PS/2枚収納)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
クリアブラック
内容量1パック(5枚)注文コード02065857品番CCD-JSCNW5BK
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。

仕様【ジャケット収納】○材質ポリスチレンクリアブラック質量(g)60(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125収納物Blu-ray Disc/DVD/CD収納枚数(枚)2(ケース1枚あたり)入数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02065875
2023-04-14
用途: CDのケース交換
サービス業

厚さ10.4mmの標準タイプとありますが、中のCDをセットするプラスチックが貧弱で
華奢すぎる。
あまりに華奢なので中だけオリジナルのパーツを再利用しようとしたが
外枠がはまらない。サイズがオリジナルのケースより小さいです。
以上のことを知っていたら購入しませんでした。

対象商品 : 02065857
2020-04-16
用途: CD・DVDの収納

ディスク収納部の黒い樹脂、ケースの透明の樹脂とも厚みが薄く全体的に華奢(きゃしゃ)な感じがします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする