Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 色(本体)クリアピンク 注文コード02066627 品番CCD-JSCS10CPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は色・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
収容数1枚(ケース1枚あたり) 仕様ジャケット収納 適合Blu-ray Disc/DVD/CD トラスコ品番828-2824 材質ポリスチレン 質量(g)37(1枚) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125 色(本体)クリアピンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02066627 CCD-JSCS10CPN 02066636 CCD-JSCS10CR Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納) エレコム Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納) エレコム 1パック(10枚) 859
欠品中
税込945
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
CD音楽アルバムの制作
不動産業

もう20年近く同製品を愛用しています。薄手のケースで扱いやすく、カラーリングも美しくて友人に喜ばれています。オレンジ一択が理想ですが、5色展開も良いかと思います。

対象商品:
02066618
2019-10-02
用途:
事故現場画像を送付するときに
金融・保険業

CDを郵送するので、薄さがとてもGOOD!でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする